ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL7419VSK0 LINEALED CARRABILE 100 ALLUMINIO 3000K - NL7419VSK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449078828759
Artikelnummer
ARMNL7419VSK0
Herstellernummer
NL7419VSK0
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
432...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
475 mm
Länge:
978 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


