ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL7398VSK0 LINEALED CARRABILE 62 ALLUMINIO 3000K - NL7398VSK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078457478
Artikelnummer
ARMNL7398VSK0
Herstellernummer
NL7398VSK0
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
47.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
65 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
115...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Länge:
618 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
Steckklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


