ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL62810 ALIMENT. 25W DIMM 1/10V PUSH+CAV.SINC.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 24...24 mA
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077881915
Artikelnummer
ARMNL62810
Herstellernummer
NL62810
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
24...24 mA
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatori dimmerabili 1-10V in tensione per interno.