ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL60480 ALIMENT. 100W 24VDC BARRA DIN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Höhe - 75 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078581678
Artikelnummer
ARMNL60480
Herstellernummer
NL60480
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Höhe:
75 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
97 mm
Länge:
73 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatori a tensione costante a barra DIN per connessione in parallelo 100W 24Vdc.