ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4204218K004 EVERYTHING 55 10W S 18 3000K NERO - NL4204218K004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
7449078581562
Artikelnummer
ARMNL4204218K004
Herstellernummer
NL4204218K004
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
655...0 lm
Länge:
55 mm
Breite:
55 mm
Einbaulänge:
50...0 mm
Einbaubreite:
50...0 mm
Einbauhöhe:
93...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


