Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1907340K002 PARABOLA 100 S 40 3000K AL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074707102

Artikelnummer

ARMNL1907340K002

Herstellernummer

NL1907340K002

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Silber

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2103 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

94 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

94 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Parabola100_Quadrato_17W_3000K_50°_Silver. Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fi ssaggio. Cornice in pressofusione di alluminio. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in policarbonato in 3 versioni di fasci diversi. Molle di fi ssaggio in acciaio armonico. LED monocromatici bianchi in 3 temperature di colore: Molto caldo = 2700K Caldo = 3000K Neutro = 4000K. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. Grado di protezione IP40. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.17W. 2103lm. 3000K