ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1907140K004 PARABOLA 80 S 40 3000K NRO - NL1907140K004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
7449078580701
Artikelnummer
ARMNL1907140K004
Herstellernummer
NL1907140K004
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
schwarz
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
903...0 lm
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Einbaulänge:
65...0 mm
Einbaubreite:
62...0 mm
Einbauhöhe:
88...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



