Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19041 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.) SLIM

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19041 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.) SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 8...8 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 19 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078544956

Artikelnummer

ARMNL19041

Herstellernummer

NL19041

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

8...8 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

110 mm

Länge:

22 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 8W 500mA SLIM.