Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19040 ALIMENT. 19,2W 24VDC (INDIP.)

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19040 ALIMENT. 19,2W 24VDC (INDIP.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 19...19 W

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077717009

Artikelnummer

ARMNL19040

Herstellernummer

NL19040

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

19...19 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Alimentatore 19W 24Vdc.