Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1733225K0 LINEALED WALLWASHER ADJ.80 - NL1733225K0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079687003

Artikelnummer

ARMNL1733225K0

Herstellernummer

NL1733225K0

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

978 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

42 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

62 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

52.23...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1776...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a parete/soffitto. Luce monocromatica. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione. Staffe di regolazione in alluminio presso fuso. Collegamentoelettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con connettore IP68 fornito di serie. Tappi in policarbonato stampato ad iniezione con guarnizione in silicone. Vetro temperato antiscivolo trasparente, spessore 8mm. Alimentatore remoto a 24Vdc. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica Medium: Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.(ottica 25°). Categoria: LED. Watt: 8,5W. Flusso Luminoso (lm): 1776lm. Numero: 4 x 6. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Voltaggio: 24Vdc. Colore: Alluminio.