ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL17323ELK0 LINEALED WALLWASHER 100 14X34 3000K - NL17323ELK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449079859813
Artikelnummer
ARMNL17323ELK0
Herstellernummer
NL17323ELK0
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1776...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
47.5 mm
Länge:
978 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja