Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1732110K0 LINEALED WALLWASHER 50 10 3000K ALL. - NL1732110K0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076231889

Artikelnummer

ARMNL1732110K0

Herstellernummer

NL1732110K0

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

47.5 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ottica Wall Washer: Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso. Adatta per un effetto wall washer delle pareti.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie