ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL11034 ALIMENT. 50W DIMM.1/10V PUSH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 25...50 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078544222
Artikelnummer
ARMNL11034
Herstellernummer
NL11034
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
25...50 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatori dimmerabili 1-10V in corrente per interno 50W con cavetto sincronizza.