Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL10941 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.) - NL10941

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL10941 ALIMENT.  8W 500MA (INDIP.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 8...8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077448422

Artikelnummer

ARMNL10941

Herstellernummer

NL10941

Hersteller

ARM

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

8...8 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

75 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno. Alimentatore 8W 500mA