Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM327500 EVERYT 80 SQ FI TS LED2700K 2X9 B - M327500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074968923

Artikelnummer

ARMM327500

Herstellernummer

M327500

Hersteller

ARM

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

992...0 lm

Länge:

60 mm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Everything 80 - Quadrato trimless - 23° 2700K - Bianco. Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. 6 dimensioni: 35 mm, 55 mm, 80 mm, 105 mm, 150 mm.Disponibili in versione fissa e orientabile. Forma tonda o quadrata. Disponibili con cornice a vista o trimless. I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l’uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un’ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso.Emissione monocromatica in tonalità: warm white (3000K) e neutral white (4000K) CRI=80 (min.). Le versioni orientabili (escluso Everything 80) sono dotate di un sistema di bloccaggio per un un’inquadratura perfetta e stabile. Rotazione fino a 360° e angolo di inclinazione di 30°. Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo.Cornici disponibili in 2 colori per la versione 105 - 150 (bianco, grigio silver) e in 3 colori per le versione 35 - 55 - 80 (bianco, nero, grigio silver). Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile o dimmerabile DALI per le versioni a LED.Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.13W. 992lm