Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM077900 ALIMENTATORE X LED 14W 500MA SLIM

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM077900 ALIMENTATORE X LED 14W 500MA SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073098881

Artikelnummer

ARMM077900

Herstellernummer

M077900

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Driver cc 15W 500mA 220-240 2max non dimmable.