Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM077700 ALIMENTATORE X LED 15W 350MA

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM077700 ALIMENTATORE X LED 15W 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 19 mm

  • Breite - 34 mm

  • Länge - 103 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072456514

Artikelnummer

ARMM077700

Herstellernummer

M077700

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

19 mm

Breite:

34 mm

Länge:

103 mm

Alimentatore LED 15W 350mA Non dimmable.