ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM077600 ALIMENTATORE X LED 22W 500MA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 5000...5000 mA
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073947462
Artikelnummer
ARMM077600
Herstellernummer
M077600
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
5000...5000 mA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
DRIVER CC 20W 5000mA 220-240 125 38 23 1max Non dimmable.