ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM076800 ALIMENTATION LED 30W/700MA N/D EVERY L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079882057
Artikelnummer
ARMM076800
Herstellernummer
M076800
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
165 mm
DRIVER cc 30W 700mA 220-240V. 165x43x30mm. Non dimmable.