Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM075000 ALIM LED 230-240V/48V MAX 100W-IP67

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM075000 ALIM LED 230-240V/48V MAX 100W-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 90...90 W

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 68 mm

  • Länge - 220 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449074797745

Artikelnummer

ARMM075000

Herstellernummer

M075000

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

90...90 W

Höhe:

38 mm

Breite:

68 mm

Länge:

220 mm

Unità di alimentazione elettronica. IP67. Tensione d’ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz. Tensione d’uscita: 48VDC. 100W. Per alimentare fino a 90W. 220x68x38mm