Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM060955 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S BCO - M060955

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM060955 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - R7s

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022668461

Artikelnummer

ARMM060955

Herstellernummer

M060955

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

300 mm

Breite:

45 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

174 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Surf è una lampada da parete realizzata in pressofuso d'allumini verniciato bianco. La forma semplice ed essenziale si presta all'utilizzo più svariato.