Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM060120 SURF PARETE LED 3000K NON DIMM BIANCO - M060120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077777713

Artikelnummer

ARMM060120

Herstellernummer

M060120

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

45 mm

Breite:

300 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

174 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3433...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio da parete ad emissione indiretta, LED ad alto rendimento.Oltre 3400lm di flusso installati. Efficienza molto elevata: più di 70 lumen per watt. Disponibile in due tonalità: warm white (3000K)– CRI=80 (typ.). Materiali: corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentazione elettronica non dimmerabile.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie