ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDV1017 LED DRIVER CC 220-240V/50-60HZ 700MA 35W - DV1017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077609700
Artikelnummer
ARMDV1017
Herstellernummer
DV1017
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II