ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDV1002 LED DRIVER CC 900MA 9-19,8W ND
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 19.8...19.8 W
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075469757
Artikelnummer
ARMDV1002
Herstellernummer
DV1002
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
19.8...19.8 W
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein