Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAT15101 A.39 SOSP/PLAF L=2368MM 830 ND BCO - AT15101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077814029

Artikelnummer

ARMAT15101

Herstellernummer

AT15101

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4141...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

66...66 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Länge:

2370 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1200...1200 mm

A.39. Sospensione diretta. 66W. 4141 lm. 3000K. CRi80. L=2370. Alimentatore non dimmerabile