Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ40101 A.24 SOSP. BINARIO MAGNETICO 2352MM WHT - AQ40101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Form - rechteckig

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077660886

Artikelnummer

ARMAQ40101

Herstellernummer

AQ40101

Hersteller

ARM

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Form:

rechteckig

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Biegbar:

nein

Länge:

2352 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

54 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

A.24 - Binario Magnetico Sospensione - Binario - 2352mm - Bianco. IP20. A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All’interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l’architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.