Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAK10400 MOUETTE LED SIMM. L=2500MM 105W 830 ND - AK10400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077477378

Artikelnummer

ARMAK10400

Herstellernummer

AK10400

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12215...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

105...105 W

Max. Systemleistung:

135 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

5900 mm

Länge:

2550 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1900...5900 mm

Mouette Simmetrica 2500 - LED 105W 12215lm 5900mm Non dimmerabile. Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 54W e LED 105W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato. Alimentazione elettronica, ed elettronica dimmerabile digitale (DSI). La struttura superiore dell'apparecchio presenta un'apertura per l'installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm o 5900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000k)incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.