Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA048110 TETI TRASP.ARANCIONE (CONF.1 PZ.) - A048110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Teti

EAN

8013768849868

Artikelnummer

ARMA048110

Herstellernummer

A048110

Hersteller

ARM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

orange

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

70 mm

Außendurchmesser:

140 mm

Teti Arancione 1X28W HALO E27. Lampada da parete/soffitto in policarbonato traslucido. Confezione da 1 pezzo. Possibilità di comporre configurazioni multiple.