ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA048100 TETI TRASP.CRISTALLO (CONF.1 PZ.) - A048100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8052993019820
Artikelnummer
ARMA048100
Herstellernummer
A048100
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Außendurchmesser:
140 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


