Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA022810 MICONOS C ORO SAT - A022810

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076761027

Artikelnummer

ARMA022810

Herstellernummer

A022810

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

480 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

91.48...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1372...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Miconos Soffitto - Ottone satinato. Design by: Ernesto Gismondi . Colore: Ottone satinato. Installazione: Parete, Sospensione, Soffitto. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Vetro soffiato, acciaio. Serie: Design. Area di utilizzo: Tutti i progetti.Emissione: Diffusa. Altezza: cm 48. Sorgenti non fornite. Categoria: FLUO. Numero: 1. Watt: 23W. Attacco: E27. Temperatura Colore (K): 3000K. Class: A. Sorgenti alternative: Categoria LED. Numero: 1. Watt: 15W. Flusso luminoso emesso (lm): 1150lm. Tipologia: 2. Attacco: E27. Class: A. LUMINAIRE. Watt: 15W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 1372lm. CCT: 2700K. Efficiency: 90%. Efficacy: 91.48lm/W. CRI: 80.