ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA022800 MICONOS PLAFONE - A022800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8001022658868
Artikelnummer
ARMA022800
Herstellernummer
A022800
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Außendurchmesser:
300 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
480 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


