Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA020110 MICONOS W 25 ORO SAT - A020110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076760976

Artikelnummer

ARMA020110

Herstellernummer

A020110

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

325 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

60...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Miconos Parete - Ottone satinato. Design by: Ernesto Gismondi. Colore: Ottone satinato. Installazione: Parete, Sospensione, Soffitto. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Vetro soffiato, acciaio. Serie: Design. Area di utilizzo: Tutti i progetti. Emissione: Diffusa. Profondità: cm 32.5. Sorgenti non fornite. Categoria: FLUO. Numero: 1. Watt: 20W. Lbs: G90. Attacco: E27. Durata (h): 12000h. Color Rendering: 1b. Temperatura Colore (K): 2700K. Sorgenti alternative: Categoria LED. Numero: 1. Watt: 12W. Flusso luminoso emesso (lm): 1000lm. Tipologia: 2. Attacco: E27. Class: A. Luminaire Watt: 20W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 1200lm. CCT: 2700K.