ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA013100 TOLOMEO LETTURA LED CORPO ALL. - A013100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Anzahl der Leuchtenköpfe - 1
Leuchtenköpfe beweglich - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449075446468
Artikelnummer
ARMA013100
Herstellernummer
A013100
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
1670 mm


