Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1918020A TALO LED 120 W DIM SILVER - 1918020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 51 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073791096

Artikelnummer

ARM1918020A

Herstellernummer

1918020A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

51 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1205 mm

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

88.6...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4518...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Talo parete 120 LED Argento - Dimmerabile. Colore: Argento. Materiale: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Emissione: Diretta/indiretta. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 44W. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Power Supply: Elettronico Integrato. Watt: 51W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso Luminoso (lm): 4518lm. CCT: 3000K. Efficiency: 100%. Efficacy: 88.60lm/W. CRI: 80. Dimmable Typology: Push.