Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1914050A TALO LED 60 W DIM. CROMO - 1914050A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078427082

Artikelnummer

ARM1914050A

Herstellernummer

1914050A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

25 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

600 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

5.78...5.78 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

147...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

851...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Talo parete 60 LED Dimmerabile - Cromo lucido. Installazione: Parete. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Serie: Design. Area di utilizzo: Hospitality. Emissione: Diretta/indiretta. Lunghezza: cm 60. Larghezza: cm 10. Altezza: cm 4. Prova del filo incandescente: 650. Sorgenti incluse. Categoria: LED. Numero: 4. Watt: 5.78W. Flusso luminoso emesso (lm): 851lm. Class: A. Temperatura Colore (K): 3000K. Color Tolerance: MacAdam 3SDCM. CRI: 80. Efficacy: 147lm/W. Service Life: 50000-L70. Luminaire: Watt: 25W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 2923lm. CCT: 3000K. Efficiency: 81%. Efficacy: 116.92lm/W. CRI: 80.