ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1734010A DEMETRA LED T CORPO GRO - 1734010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449076948930
Artikelnummer
ARM1734010A
Herstellernummer
1734010A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
570 mm
Länge:
650 mm