Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1712010A METEORITE 48 ALO C - 1712010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072216217

Artikelnummer

ARM1712010A

Herstellernummer

1712010A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

480 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

430 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

112.5...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Meteorite 48 Parete/Soffitto. ‘‘Meteorite nasce dalla ricerca di una nuova sensibilità, di un nuovo linguaggio espressivo nel vetro soffiato per illuminazione. Siamo partiti da un innamoramento per i vetri “battuti” Veneziani, per l’effetto della molatura e per il forte fascino del sapore “non finito” che questo tipo di lavorazione porta al vetro. Abbiamo studiato un particolare procedimento di soffiatura e molatura che permette di ottenere interessantissimi effetti di profondità luminose nell’oggetto quando viene illuminato e di rendere accessibile a tutti, potremmo dire di democratizzare, questa bellezza. ‘‘ Pio e Tito Toso. Famiglia di lampade che si articola in quattro tipologie, con diffusore realizzato in vetro artistico a doppio strato, ottenuto con la tecnica artigianale della soffiatura in stampo a fermo e conseguente molatura. Colore: bianco. Materiale: Vetro soffiato, tecnopolimero. LAMPADINE NON FORNITE: Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: G95. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 2870lm. Temperatura Colore (K): 2900K. LAMPADINE ALTERNATIVE: Categoria: LED. Watt: 8W. Flusso Luminoso (lm): 900lm. Attacco: E27. Classe: A.