ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1701010A METEORITE 35 ALO C/W - 1701010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078925007
Artikelnummer
ARM1701010A
Herstellernummer
1701010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
350 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
307 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2870...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein