Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1627020A ISLET LED W BCO - 1627020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768497366

Artikelnummer

ARM1627020A

Herstellernummer

1627020A

Hersteller

ARM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

70...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1125...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

450 mm

Islet. Islet è una applique elementare nella forma ma poetica nell'effetto di luce che la caratterizza.La sua superficie si anima attraverso i raggi di luce che fuoriescono dai tagli posti sul fronte della sua struttura.Tanti piccoli fori creati attraverso la piega della lamiera lasciano fuoriuscire la luce e la riflettono sulle piccole alette che la piega del materiale crea.Le superfici moltiplicano i riflessi diffondendo la luce e rendono la percezione variabile a seconda del punto di vista, nascondendo o incorniciando l'area dei fori resa luminosa dall'opalino che scherma la vista diretta delle sorgenti led.L'opalino chiude anche i lati superiore e inferiore per diffondere al meglio la luce senza creare abbagliamento. Colore: Bianco. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 16W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 1125lm.