Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1476110A MERCURY MINI LED C - 1476110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079133302

Artikelnummer

ARM1476110A

Herstellernummer

1476110A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

700 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

562 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

78.62...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2280...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Ampliamenti di gamma della serie Mercury, di dimensioni più piccole. Corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata. Riflettore in acciaio inox. Una lampada che consiste in una serie di grandi ciotoli fluttuanti sotto un disco semplice e moderno. A loro volta, i ciotoli si riflettono l’un l’altro, facendo rimbalzare la luce tra le loro lisce superfici biomorfiche. Durante il giorno l’oggetto è una scultura che riflette le dinamiche della luce naturale e il movimento delle persone attorno a sé. Materiali: struttura in acciaio inox satinato e alluminio verniciato. Corpi illuminanti in alluminio cromato. Pendenti in plastica cromata. Lampada LED 29W 2280lm 3000K.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie