ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1373010A CADMO LED W BCO/NRO - 1373010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078069404
Artikelnummer
ARM1373010A
Herstellernummer
1373010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
540 mm
Breite:
130 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
920...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein