Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1293010A EDGE 30 PTE/PLAF BIANCO - 1293010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1293010A EDGE 30 PTE/PLAF BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022723894

Artikelnummer

ARM1293010A

Herstellernummer

1293010A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

485 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

430 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Supporto parete in resina termoplastica; diffusore in materiale termoplastico. Il grado di protezione IP65 la rende idonea all’utilizzo anche in esterno.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie