Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1292010A EDGE 21 PTE/PLAF BIANCO - 1292010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1292010A EDGE 21 PTE/PLAF BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022550032

Artikelnummer

ARM1292010A

Herstellernummer

1292010A

Hersteller

ARM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

320 mm

Länge:

350 mm

Supporto parete in resina termoplastica; diffusore in materiale termoplastico. Il grado di protezione IP65 la rende idonea all’utilizzo anche in esterno.