Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1248020A PIRCE MICRO LED W ORO - 1248020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078114289

Artikelnummer

ARM1248020A

Herstellernummer

1248020A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Gold

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2562...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Länge:

148 mm

Pirce micro parete LED. DESIGN BY: Giuseppe Maurizio Scutellà. Lampada da parete. LED 25W 2562lm 3000K. Colore oro.