Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1240010A PIRCE ALO W BCO - 1240010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1240010A PIRCE ALO W BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072235997

Artikelnummer

ARM1240010A

Herstellernummer

1240010A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

R7s

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

250 mm

Länge:

370 mm

Lampada da parete in alluminio verniciato, estensione di gamma della serie Pirce.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie