Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1181010A CABILDO LED W BCO - 1181010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071918747

Artikelnummer

ARM1181010A

Herstellernummer

1181010A

Hersteller

ARM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

62...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1736...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

230 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

410 mm

La luce indiretta modella il corpo lampada, esaltandone la forma sinuosa e conferendone un sorprendente aspetto di anello luminoso. Attacco parete e corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato. Lampadina inclusa. Emissione: Indiretta Diffusa. Categoria: LED Numero: 1. Watt: 28 W. Flusso Luminoso (lm): 1736. Temperatura Colore (K): 3000 K. Classe: A. Colore: Bianco.