Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1142110A CHOOSE W S/INT.IP23 RIVEST.BCO - 1142110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076470745

Artikelnummer

ARM1142110A

Herstellernummer

1142110A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

146 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

237 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

184 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

46...46 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

13.69...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Choose Parete IP23 - Bianco. Lampada HALO QT26 46W E14 2800K . Il design del diffusore in policarbonato trasparente antistatico è arricchito da incisioni verticali interne che, oltre a conferire alla lampada maggior valore estetico, consentono una migliore diffusione della luce. Il diffusore è rivestito da carta pergamena; struttura in metallo verniciato.