ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1128020A CHOOSE TAV.INC.1X75W RIVEST.PERG. - 1128020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
Produktserien
Choose tavolo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072630617
Artikelnummer
ARM1128020A
Herstellernummer
1128020A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
554 mm


