ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0916010A MESMERI ALO W BCO - 0916010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - R7s
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8001022786806
Artikelnummer
ARM0916010A
Herstellernummer
0916010A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
R7s
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
340 mm
Höhe/Tiefe:
221 mm
Länge:
79 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


