ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0846030A LOGICO MICRO PTE INC. 1X60W G.RO - 0846030A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021011329
Artikelnummer
ARM0846030A
Herstellernummer
0846030A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
189 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
189 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
103 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


